pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14440 TERMOSTATO ELETTRONICO 230V BIANCO - 14440

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Temperatura leggibile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione max. dei contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352117761

Codice prodotto

VIW14440

Cod. produttore

14440

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione max. dei contatti:

230 V

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

52.2 mm

Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA