pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR309/S CRONOT.ANALOG.SETT.3VCC - 1CRCR309/S

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR309/S CRONOT.ANALOG.SETT.3VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...37.7 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108000845

Codice prodotto

PER1CRCR309/S

Cod. produttore

1CRCR309/S

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

220 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

121.5 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Girevole

Numero programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

82 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

31.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato analogico digitale settimanale 3V serie EASY colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd 2” 2/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250V c.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabileda 0.3/0.5/0.7/0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min. Regolazione set di temperatura visualizzata sul display. Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C. Autonomia 24 mesi. Programmazione minima 30 minuti. Funzionamento manuale permanente. Funzione OFF totale. Blocco delle temperature. Ingresso comando telefonico. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 121.5 x 31.5 x 82

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY