PERRY - PER1TGTEG130 TERM.ESPANS.GAS DEV. NO SPIA - 1TGTEG130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Max. carico di contatto - 10 A
Tipo di alimentazione elettrica - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8019108000395
Codice prodotto
PER1TGTEG130
Cod. produttore
1TGTEG130
Produttore
PER
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Max. carico di contatto:
10 A
Tipo di alimentazione elettrica:
Senza
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
no
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di comando:
P
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Girevole
Tensione max. dei contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
74 mm
Altezza:
74 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY