Strumenti di misura portatili
2519 prodotti
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: no
Memoria dei valori misurati: sì
Interfaccia: sì
Visualizzazione: Digitale
Colore: Viola
Altezza: 7.62 cm
Diametro: 7.6 cm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Intervallo di misura corrente/AC: 2...150 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 10 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 1...500 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 30 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.001...1200 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 52 mm
Altezza: 1.8 cm
Diametro: 10 cm
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: sì