pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC - P01120075

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente/AC - 1...500 A

  • Tipo di corrente - AC

  • Apertura della pinza - 30 mm

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412626

Codice prodotto

AMRP01120075

Cod. produttore

P01120075

Produttore

AMR

Intervallo di misura corrente/AC:

1...500 A

Tipo di corrente:

AC

Apertura della pinza:

30 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Y7N pinza di Corrente AC 1A-1.200A picco 1 portata, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A picco. Diametro di serraggio: 30 x 63 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mV. Banda passante: da 5Hz a 10kHz .