pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583552 114 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6000PT - 2583552

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969344791

Codice prodotto

FLK2583552

Cod. produttore

2583552

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione di frequenza:

no

Prova di continuità/test diodi:

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Fluke 115 Multimetro digitale portatile a vero RMS • Misure TRMS di tensione 600V AC/DC e corrente 10A AC/DC • Misure di continuità, resistenza, frequenza, capacità, prova diodi, • Funzioni Min/Max/Media • Display retroilluminato e bargraph per visualizzare le variazioni veloci delle grandezze misurate"