Strumenti di misura portatili
2420 prodotti
Con valigia/borsa: no
Tipologia: Rigido
Lunghezza: 1200...20000 mm
Misurazione della distanza: no
Tensione di prova nominale 1000 V: no
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 300 A
Tensione di funzionamento massima: 1500 V
Tecnica di innesto: 4 mm
Categoria circuito di misura: CAT I
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...750 V
Indicatore di tensione: LED
Visualizzazione: Digitale
Test tempo di spegnimento: sì
Numero di campi di misura: 5
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -30...600 °C
Visualizzazione: Digitale
Test RCD/FI: no
Visualizzazione di valore limite: sì
Visualizzazione: Digitale
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.25...900 A
Selezione intervallo di misura: Automatico