pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP002100 T2100 PINZA MISURA RESIST.DI TERRA - HP002100

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP002100 T2100 PINZA MISURA RESIST.DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772799294

Codice prodotto

HTIHP002100

Cod. produttore

HP002100

Produttore

HTI

Pinze amperometriche per misura resistenza di terra direttamente su dispersori e misura di corrente di dispersione fino a 20A AC. T2000 e T2100 sono pinze amperometriche professionali progettate appositamente per effettuare valutazioni della resistenza dei dispersori di terra senza la necessità di scollegare parti dell’impianto. La parte interna dello strumento è composta da due toroidi uno di lettura della corrente e uno di generazione di tensione. Il toroide di tensione provvede a generare un potenziale (E) sull’anello (loop) in misura (di resistenza R). Una corrente (I) conseguentemente si genera sull'anello e viene misurata dal toroide di corrente. Dalla conoscenza dei parametri E ed I lo strumento fornisce a display il valore della resistenza R calcolata come loro rapporto. La misura eseguita dallo strumento è utilizzabile nell'ipotesi che i singoli dispersori non si influenzino tra loro. T2000 esegue inoltre misure di corrente in AC fino a 20A e correnti di dispersione con risoluzione 0.05mA. Lo strumento è conforme alla normativa IEC/EN61010-1 in CAT III 150V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.