pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV000819 PQA819 ANALIZ.CONSUMI ENERG.IN VALIG.IP6 - HV000819

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV000819 PQA819 ANALIZ.CONSUMI ENERG.IN VALIG.IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100845051

Codice prodotto

HTIHV000819

Cod. produttore

HV000819

Produttore

HTI

PQA820 e PQA819 permettono di rendere facilmente fruibile l’analisi di tutte le componenti su un impianto elettrico trifase o monofase. Nel progettarli si è posta particolare cura a tre elementi: la programmazione, l’ambiente in cui si opera o si deve lasciare l’apparecchio e il trasferimento dati. • Non necessitano di programmazione. Vanno collegati, avviati e registrano rispettivamente 383 e 44 grandezze contemporaneamente. • Dotati di una comoda valigia IP65. • A fine registrazione gli strumenti sono in grado, tramite la connessione WI-Fi, di trasferire i dati ad un tablet, smartphone o ad un PC. Oltre alla connessione Wi-Fi i PQA dispongono del collegamento USB per trasferimento dati via cavo al PC tramite software TopView fornito in dotazione. Non necessitano di batterie in quanto si autoalimentano dalla rete che stanno analizzando. La batteria interna ricaricata automaticamente dalle tensioni in ingresso provvederà a fornire l’energia necessaria per continuare le registrazioni in caso di blocco totale dell’alimentazione. Per utilizzare al meglio la tecnologia offerta da PQA820 e PQA819 è consigliato l’uso dell’App HTanalysis (scaricabile gratuitamente su AppStore e Google Play) su tablet o smartphone. Di seguito alcune funzionalità di HTanalysis: • Display ad alta definizione. • Possibilità di “scorrere” una determinata forma d’onda e rilevarne subito i “momenti” di criticità: basterà “toccare” un determinato punto dello schermo in cui è proposto il segnale misurato, per avere subito tutte le informazioni necessarie a capire cosa sia successo in quel punto e in quel determinato momento! I PQA820 e PQA819 registrano rispettivamente 383 e 44 grandezze che possono essere richiamate e trascinate sullo schermo per essereconfrontate fra di loro; ad esempio, se si sta visualizzando l’andamento delle tensioni e si vuole accertare un’eventuale presenza di distorsioni armoniche, basterà scorrere l’elenco delle misure registrate e trascinare dentro lo schermo quella riguardante le armoniche. Lo stesso si può fare per tutte le altre grandezze: potenza, cosphi, corrente, energia ecc... Tutto è poi condivisibile su HT Cloud, il database web creato da HT per potere archiviare le registrazioni e condividerle velocemente con chiunque in ogni parte del globo.