Strumenti di misura portatili
2502 prodotti
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F
Visualizzazione di valore limite: sì
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -60...760 °C
Visualizzazione: Digitale
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 7.5 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Intervallo di misura corrente/AC: 0.004...0.006 A
Intervallo di misura corrente/DC: 0.02...0.004 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Intervallo di misura corrente/AC: 3000...3000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 40 MHz