pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP910400 TL 266 COPPIA PUNTALI X VE2010 - VP910400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP910400 TL 266 COPPIA PUNTALI X VE2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connessione con cavo

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951910404

Codice prodotto

VEMVP910400

Cod. produttore

VP910400

Produttore

VEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connessione con cavo

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Puntali per tester digitale VE 2010.