Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Corrente d'uscita: 800...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 57...57 W
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Profondità: 14 mm
Larghezza: 40.4 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 21...42 V
Potenza d'uscita: 14.7...29.4 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 45...45 W
- copia
- copia
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 18...18 W
Dimming DALI: no
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione nominale: 230...230 V
Adatto per potenza lampada: 400...400 W
Applicazione: Lampada alogena a vapori metallici
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 12...24 V
Tipo di comando: Altro
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Montaggio su guide DIN: no
Tipo di comando: DALI
Tensione d'uscita: 220...240 V
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 6...54 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Tipologia: Multisensore
Profondità: 50 mm
Diametro: 80 mm
Corrente d'uscita: 10...10 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 250...250 W