pagina iniziale

SICOM (ELT) - EHH5112425 ELT VMI 40/23-3-P 400W 230V 50HZ - 5112425

copiacopia
SICOM (ELT) - EHH5112425 ELT VMI 40/23-3-P  400W 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada alogena a vapori metallici

  • Adatto per potenza lampada - 400...400 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 87 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110445441

Codice prodotto

EHH5112425

Cod. produttore

5112425

Produttore

SOL

Applicazione:

Lampada alogena a vapori metallici

Adatto per potenza lampada:

400...400 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

87 mm

Altezza:

73 mm

Lunghezza:

135 mm

eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 400W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 3,5 A. 135x87x73mm.