pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX1224-4CV-BLE

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di comando - Altro

  • Programmabile - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076657009

Codice prodotto

DIXDLX1224-4CV-BLE

Cod. produttore

DLX1224-4CV-BLE

Produttore

DIX

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di comando:

Altro

Programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

DLB1224 canale. Ingresso: DC 12-24 Vdc. Push. Canali di uscita 4