Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Altezza: 82 mm
Profondità: 32 mm
Larghezza: 83 mm
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 9...9 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 17...17 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 7...30 W
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 1000...1000 W
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Tipologia: Tradizionale
Adatto per potenza lampada: 2000...2000 W
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 14...20 W
Dimming DALI: no
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 120...120 W
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm