pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRP12024 LED DRIVER PERFORMANCE - DRP12024

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854685897

Codice prodotto

LDVDRP12024

Cod. produttore

DRP12024

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

120...120 W

Assorbimento di potenza:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

253 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

31 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Vantaggi del prodotto
  • Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo
  • Installazione rapida e facile
  • Buona efficienza e affidabilità
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W e 250 W
  • Fermacavo integrato per installazione indipendente
  • Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc)
  • Grado di protezione: IP20
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
  • Protezione da sovratemperatura reversibile, sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti
  • Per installazioni SELV interne
  • Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
  • LEDVANCE

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE