Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 10...52 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 45...45 W
Profondità: 54 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Diametro: 84 mm
Tipologia: Unità di controllo
Tipo di comando: Altro
Profondità: 48 mm
Corrente d'uscita: 4200...4200 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 0...600 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...28.8 W
Corrente d'uscita: 3200...3200 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 132...153 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 240...240 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 28...56 V
Potenza d'uscita: 14...28 W
Tipologia: Elettronico
Esecuzione multiwatt: no
Lunghezza: 360 mm
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 237 mm
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 11.5...11.5 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 50...150 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 132...132 W