pagina iniziale

TCI SRL - TCI122756 DC 50W 12V VST ALIMENTATORE LED - 122756

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

  • Corrente d'uscita - 4200...4200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350755

Codice prodotto

TCI122756

Cod. produttore

122756

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

50...50 W

Corrente d'uscita:

4200...4200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Altezza:

49 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

240 mm

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.