Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 25...70 V
Potenza d'uscita: 15...42 W
Tensione d'uscita: 20...45 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 55...55 W
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 25 A
Tipo di alimentazione elettrica: DC
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 46 mm
Tipo di comando: DALI
Profondità: 53 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione d'uscita: 24...24 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 40...40 W
Corrente d'uscita: 300...1050 mA
Tensione d'uscita: 2.5...49 V
Potenza d'uscita: 42...42 W