pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45SLIMD ALIM.LED 350 1050MA 24 45W DIM.PUSH/DALI - LEMC45SLIMD

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45SLIMD ALIM.LED 350 1050MA 24 45W DIM.PUSH/DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 25...70 V

  • Potenza d'uscita - 15...42 W

  • Corrente d'uscita - 600...600 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054521538957

Codice prodotto

LEFLEMC45SLIMD

Cod. produttore

LEMC45SLIMD

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

25...70 V

Potenza d'uscita:

15...42 W

Corrente d'uscita:

600...600 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

23 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

320 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

45 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore LED multicorrente 350-500-600-700-800-900-1050mA 24-45W dimmerabile DALI/pulsante SLIM