pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8EXTDR2X2 LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI - PT8EXTDR2X2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT8EXTDR2X2 LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...45 V

  • Potenza d'uscita - 55...55 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854295188

Codice prodotto

LDVPT8EXTDR2X2

Cod. produttore

PT8EXTDR2X2

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

20...45 V

Potenza d'uscita:

55...55 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

360 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

65 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Constant current LED DRIVER EXTERNAL per LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Caratteristiche del prodotto: Flessibilita grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch. Dimmerazione di qualita dell'1...100%. Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV). Durata: 100.000 h (per Tc = 65 ?C). Sicurezza certificata ENEC. Elevata resistenza alla commutazione dei carichi. Vantaggi del prodotto: Driver LED multiwatt per TUBI LED ESTERNI T5 e T8. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Adatto per illuminazione di emergenza. Pulsante DIM per un controllo facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 ?C. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Negozi, supermercati. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Disconnect mains before installation.. Non aprire l'alloggiamento..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE