Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Altezza: 29 mm
Tensione d'uscita: 42...42 V
Potenza d'uscita: 21...21 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 18...18 W
Dimming DALI: no
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 35 mm
Larghezza: 47 mm
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 72...72 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Adatto per potenza lampada: 18...18 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 24 mm
Larghezza: 45 mm
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 7...10 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Profondità: 28 mm
Larghezza: 60 mm
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 100...100 W
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 800...800 mA
Tensione d'uscita: 12...48 V
Potenza d'uscita: 96...384 W