pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 38W - D.30421.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457713273

Codice prodotto

REGD.30421.0000

Cod. produttore

D.30421.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

50...50 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

76 mm

Lunghezza:

152 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver Led. Dimmerabile, DALI. 50W. 700 mA