ARTELETA INTERNATION - ARTLB.143 CONTROLLER RGB W+TELEC.12V 24V 384W - LB.143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Larghezza - 45 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202123424
Codice prodotto
ARTLB.143
Cod. produttore
LB.143
Produttore
ART
Tipologia:
Unità di controllo
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
24 mm
Necessario per pilotare le strisce luminose LED cambia colore a 4 canali, con tecnologia RGBW (multicolor + bianco). Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell’effetto desiderati. Grazie al touch-pad il cambio-colore può essere effettuato in modo continuo. Potenza: 6W per colore. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C Portata telecomando: 50 m, in campo aperto. Tensione: 12 ÷ 24V DC. Potenza max: 144W (24V). Corrente: nominale: 4A - massima: 6A (12A). Dimensioni: 45x85x24mm


