Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Tipologia: Altro
Tipo di comando: RF
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di alimentazione elettrica: AC
Tipologia: Modulo principale
Comando via Bluetooth: no
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 240...240 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 84...120 W
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 54 mm
Diametro: 84 mm
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 21 mm
Lunghezza: 111 mm
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 20...105 W