SIGNIFY ITALY SPA - PHA70464300 LCN1870/05 Wireless Gateway - 70464300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - RF
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 91 mm
Comando via Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718699704643
Codice prodotto
PHA70464300
Cod. produttore
70464300
Produttore
PHI
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
RF
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
91 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
91 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
sì
Assorbimento di potenza:
2.5 W


