IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X404.000.0 ALIMENTATORE LED 240W HLG-240H-48 IP65 M - 3.X404.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 48...48 V
Potenza d'uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757817
Codice prodotto
IGZ3.X404.000.0
Cod. produttore
3.X404.000.0
Produttore
IGZ
Tensione d'uscita:
48...48 V
Potenza d'uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
38.8 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


