Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale: 220...240 V
Potenza della lampada: 35...35 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Tipologia: Statico
Adatto ad uso esterno: no
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 74...74 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 60 mm
Larghezza: 90 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Potenza: 105...105 W
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tipologia: Unità di controllo
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 2200...2200 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tipo di comando: DALI
Profondità: 41 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Statico
Tipo di comando: Comando di fase
Tensione d'uscita: 24...24 V
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 21 mm
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 28 mm
Corrente d'uscita: 720...720 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 30...30 W