pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99112 ALIM.25W 37V 720MA+CAVO SHARP/EDITH - 99112

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 37...37 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Corrente d'uscita - 720...720 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534589377

Codice prodotto

ILD99112

Cod. produttore

99112

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

37...37 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Corrente d'uscita:

720...720 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

27 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

103 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.25W 37V 720MA CAVO SHARP EDITH, alimentatore o driver LED per illuminazione