pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07340 DRIVER 24V 320W METALCASE IP67 1-10V MW - 07340

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW07340 DRIVER 24V 320W METALCASE IP67 1-10V MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 320...320 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 45 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974189

Codice prodotto

EOW07340

Cod. produttore

07340

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

320...320 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

45 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

252 mm

Alimentatori 320W 24VDC IP67 Dimmerabile. Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno o interno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.