Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 500...1400 mA
Tensione d'uscita: 32.1...54 V
Potenza d'uscita: 27...45 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Tipologia: Multisensore
Profondità: 40 mm
Diametro: 86 mm
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 50...50 W
Dimming DALI: no
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...33.6 W
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W