pagina iniziale

TCI SRL - TCI123417 DC MAXI JOLLY HC DALI BI ALIMENTATORE LE - 123417

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 2...44 V

  • Potenza d'uscita - 45...55 W

  • Corrente d'uscita - 1050...2100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703369641

Codice prodotto

TCI123417

Cod. produttore

123417

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

2...44 V

Potenza d'uscita:

45...55 W

Corrente d'uscita:

1050...2100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63.5 mm

Lunghezza:

115.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HC/2 DALI). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DCMAXI JOLLY HC/2 DALI). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HC DALI BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HC/2 DALI). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.