pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30456.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 700MA YORI EVO 43 - 0.30456.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457973974

Codice prodotto

REG0.30456.0000

Cod. produttore

0.30456.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

28.9 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

13.5 mm

Lunghezza:

256 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LED. 700 mA. Ghost.