Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 36 mm
Larghezza: 89.5 mm
Altezza: 60 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tipologia: Dinamico
Potenza d'uscita: 30...30 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 150 mm
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 125 mm
Larghezza: 175 mm
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8...20 W
Corrente d'uscita: 0...3000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...36 W
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scarico trazione
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 38...58 V
Potenza d'uscita: 20...40 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 29...40 W
Tipologia: Sensore IR
Altezza: 15 mm
Profondità: 46 mm