SICOM (ELT) - EHH9918334 ELT DLC 142/1050-E-1..10V 29..40W - 9918334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 29...40 W
Corrente d'uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435110494241
Codice prodotto
EHH9918334
Cod. produttore
9918334
Produttore
SOL
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
29...40 W
Corrente d'uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Altezza:
29.5 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
69 mm
Lunghezza:
108 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
I