Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Tipo di comando: DMX
Profondità: 90 mm
- copia
- copia
Tipo di comando: DALI
Profondità: 22 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 122 mm
Larghezza: 42 mm
Altezza: 40 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 21000...21000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 500...500 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 6...6 W
- copia
- copia
Tipologia: Modulo di ampliamento
Profondità: 21 mm
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 240...240 W