pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLD1STRD06 LED STRIP DRIVER 12V 6W MAX - LD1STRD06

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLD1STRD06 LED STRIP DRIVER 12V 6W MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 6...6 W

  • Adatto per tensione costante - sì

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453002565

Codice prodotto

BTLLD1STRD06

Cod. produttore

LD1STRD06

Produttore

BTL

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

6...6 W

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

23 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

82 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Led driver per strisce 12V DC - 6 Watt Max. Dimensioni: 82 X 43 X 23 mm.