pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645544 DRIVER 60W 230/12VDC IP67 - 645544

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532229771

Codice prodotto

SDE645544

Cod. produttore

645544

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Altezza:

40 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

182 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: potenza 60W max - Uscita 12Vdc dimmerabile - Dimensione: A 182mm, B 44mm, C 40mm