Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4759 prodotti
Corrente d'uscita: 0...1250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...30 W
Tipologia: Regolatore di luce/sensore di misurazione luce
Tipo di comando: 1-10 V
Profondità: 48 mm
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 2...74 V
Potenza d'uscita: 25...60 W
Corrente d'uscita: 0...2000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...24 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 6...12 V
Potenza d'uscita: 3...6 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 150...150 W
Dimming DALI: no
Altezza: 32 mm
Adatto per lampade al neon: sì
Larghezza: 36 mm
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Profondità: 40 mm
Diametro: 50 mm
Altezza: 175 mm
Profondità: 27 mm
Larghezza: 45 mm
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 0...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Corrente d'uscita: 0...4170 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 28...56 V
Potenza d'uscita: 19.6...39.2 W