LEF LIGHTING SRL - LEFHRM-150-24 ALIM.SWITCH.150W 24VDC CL. I ON-OFF - HRM-150-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Esecuzione multiwatt - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
50 PZ
EAN
8054521534782
Codice prodotto
LEFHRM-150-24
Cod. produttore
HRM-150-24
Produttore
LEF
Tipologia:
Elettronico
Esecuzione multiwatt:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada HI:
no
Per tipo di lampada HM:
no
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T16:
no
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada T26:
no
Per tipo di lampada T38:
no
Per tipo di lampada T-R:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-D:
no
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-F:
no
Per tipo di lampada TC-L:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Adatto per potenza lampada (1 lampada):
150...150 W
Adatto per potenza lampada (2 lampada):
0...0 W
Adatto per potenza lampada (3 lampada):
0...0 W
Adatto per potenza lampada (4 lampada):
0...0 W
Adatto per numero di lampade:
1...1
Adatto per potenza lampada:
150...150 W
Tensione nominale:
110...240 V
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Con alette bloccacavo:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
165 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no