LEF LIGHTING SRL - LEFPUSH-CV INTER.DIMM. 12-24-48VDC 12A PUSH/0/1-10V - PUSH-CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Regolatore di luce/sensore di misurazione luce
Tipo di comando - 1-10 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - DC
Con piastra di montaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696082
Codice prodotto
LEFPUSH-CV
Cod. produttore
PUSH-CV
Produttore
LEF
Tipologia:
Regolatore di luce/sensore di misurazione luce
Tipo di comando:
1-10 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
DC
Con piastra di montaggio:
no
Comando via Bluetooth:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
48 mm