Spine/ Prese volanti e multiple
2223 prodotti
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Colore: Nero
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Tipologia: Struttura
Forma: Rettangolare
Corrente nominale: 15 A
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Set
Tipo di presa: Altro
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Set
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 10 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipologia: Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Collegamento 2: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Lunghezza: 2 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3