pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6902F SPINA FRANCESE 90 IP44 220V 2P+T 16A - EC6902F

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032793870968

Codice prodotto

ETNEC6902F

Cod. produttore

EC6902F

Produttore

ETN

Tipologia:

Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina intermedia:

no

Contatto di protezione:

Altro

SPINA GOMMA ANGOLARE FRANCO/BE 220V 16A 2P+T IP44