pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-14 PRESA DA PANN AMERICANA 3 POLI - 23-14

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443037342

Codice prodotto

ALP23-14

Cod. produttore

23-14

Produttore

ALP

Corrente nominale:

15 A


Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C