Tubi rigidi e flessibili
6440 prodotti
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio: Altro
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 12.7...19.5 mm
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 12.7...19.5 mm
Colore: rot
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 7 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Nichelato
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 36...51 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18 mm
Colore: weiß
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 1.5 mm
Colore: weiß
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 2 mm
Colore: Stagno
Materiale: Rame
Diametro del fascio: 25...45 mm