pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00016 Supporto fissaggio su perno BC30 - 151-00016

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026241241

Codice prodotto

HEE151-00016

Cod. produttore

151-00016

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Installazione semplice, senza attrezzi. Distanza definita dal foro di montaggio. Installazione semplice, senza attrezzi. Distanza definita dal foro di montaggio. Questi fermacavi sono particolarmente apprezzati nell'industria automobilistica, in quanto icablaggi possono essere facilmente installati in diverse aree del veicolo. Grazie al loro design piatto e leggero, sono una soluzione ottimale per gli spazi limitati.