pagina iniziale

COSMEC - CSM60GCUK-55 CALZA RAME HG-CU NW 25 - 45 MM. - 60GCUK-55

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GCUK-55 CALZA RAME HG-CU NW 25 - 45 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 25...45 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Stagno

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Protezione della superficie - Stagnato

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648188498

Codice prodotto

CSM60GCUK-55

Cod. produttore

60GCUK-55

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

25...45 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Stagno

Diametro nominale:

45 mm

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Calze trecciate in rame stagnato, strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia. Conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un'ampia banda di frequenze.