HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01521 CLAMP DIAM 36,0-51,0MM 90 LUNG L FORO M - 151-01521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 36...51 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Confezione
140 PZ
EAN
4031026543550
Codice prodotto
HEE151-01521
Cod. produttore
151-01521
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
36...51 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Adatto in area antincendio:
no
Senza alogeni:
sì
Distanza dalla parete:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Rivestito in plastica:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


