PLC
7584 prodotti
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 26.5...31.6 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 16
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 2
Supporta il protocollo per profinet IO: no
Supporta il protocollo per ethernet/IP: no
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 28 V
Corrente nominale: 1 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 25
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): sì
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): sì
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Connettore
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 72.5 mm
Supporta il protocollo per profinet IO: sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP: sì
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì