SIEMENS - SIE6AG25152FN034AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL - 6AG25152FN034AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 6 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
100 Kg CO₂-eq
EAN
4025515744832
Codice prodotto
SIE6AG25152FN034AB0
Cod. produttore
6AG25152FN034AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
6 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
10.5 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Basato su 6ES7515-2FN03-0AB0 con Conformal Coating OT4: -40 ... +70 °C
- Temperatura di funzionamento: ST1/2: 85 °C per 10 min
- Memoria di lavoro: 1,5 MB per il programma e 4,5 MB per i dati
- 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte
- 2ª interfaccia: PROFINET RT
- Performance a bit: 6 ns
- Richiesta di SIMATIC Memory Card
- Integrazionediretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario
- Facilità d'uso delle funzioni estese a tutto il sistema
- Aumento della produttività grazie ai rapiditempi di reazione di sistema
- Maggiore flessibilità e tempi di introduction dei prodotti sul mercato più brevi
- Disponibilità di diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL
Il SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL è un'unità centrale avanzata progettata per offrire prestazioni elevate e flessibilità nelle applicazioni di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


